カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • TRUSCO(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • E-Value(1)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「被覆付き圧着」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN 基板接続用ソケット 96 極 2mm 3 列 ケーブルマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 96 極 2mm 3 列 ケーブルマウントHARWIN
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 96●行数: 3●ピッチ: 2mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 12A●定格電圧: 120 V●シリーズ: Datamate J-Tek●コンタクト材質: ベリリウム銅●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 3列ケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列ケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 各Datamate J-Tek3列ケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きの3列ハウジングと、24-28 AWGのワイヤサイズに適した緩い圧着コンタクトで構成されています。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 96 極 2mm 3 列 ケーブルマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 96 極 2mm 3 列 ケーブルマウントHARWIN
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 3列ケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列ケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 各Datamate J-Tek3列ケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きの3列ハウジングと、24-28 AWGのワイヤサイズに適した緩い圧着コンタクトで構成されています。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。
仕様極数 = 96行数 = 3ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = Datamate J-Tekコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホールHARWIN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ソケットコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)3行数3材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら