カテゴリ

  • 制御機器(205)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(18)
  • ワゴジャパン(33)
  • ELPA(6)
  • エスコ(96)
  • TRUSCO(4)
  • 日本モレックス(molex)(383)
  • JAPPY(7)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • エーモン(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(318)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(951)
  • 三桂製作所(273)
  • RS PRO(270)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(175)
  • AMPHENOL(120)
  • SAMTEC(103)
  • CKD(93)
  • 未来工業(82)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22(1)
  • 26(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(203)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線コネクター」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-04-331-00-000 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-04-331-00-000HARWIN
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate Mix-Tek●ピッチ: 4.0mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 20.0A●定格電圧: 800 → 0 V●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルプラグコネクタ. Datamate Mix-TekオスOff The Shelf (OTS)ケーブルプラグコネクタは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれており、ジャックスクリュー付きの取り付けフランジを備えています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 このDatamate Mix-Tekケーブルプラグの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8411642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8411642HARWIN
9,298税込10,228
1セット(13個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-841はラッチなし、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6000646 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6000646HARWIN
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: M30●ピッチ: 1.25mm●極数: 6●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.0A●定格電圧: 150.0 V●シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8530442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8530442HARWIN
14,980税込16,478
1セット(32個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8280442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8280442HARWIN
659税込725
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-8532042 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-8532042HARWIN
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8820442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8820442HARWIN
9,698税込10,668
1セット(21個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-5002642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-5002642HARWIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8510842 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8510842HARWIN
15,980税込17,578
1セット(21個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8530842 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8530842HARWIN
11,980税込13,178
1セット(21個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-5100442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-5100442HARWIN
29,980税込32,978
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 1.2 kV●2列、3.5 mm基板実装ジャックスクリュー付き3 mmPCテールコネクタ、コンタクト x 4 (2 + 2) 接触面: 金めっき仕上げ、終端: スズめっき仕上げパネル取り付けスタッドへの組み込み用の溝付きナットが付属 2.00 mmピッチ高信頼性DatamateコネクタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-02-331-00-000 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.0mm 1列 M80-5000000M1-02-331-00-000HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate Mix-Tek●ピッチ: 4.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 20.0A●定格電圧: 800 → 0 V●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルプラグコネクタ. Datamate Mix-TekオスOff The Shelf (OTS)ケーブルプラグコネクタは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれており、ジャックスクリュー付きの取り付けフランジを備えています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 このDatamate Mix-Tekケーブルプラグの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8670822 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-8670822HARWIN
669税込736
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M80-8420342 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M80-8420342HARWIN
12,980税込14,278
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 3●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 90° PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8531642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8531642HARWIN
9,898税込10,888
1セット(13個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-6660842 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-6660842HARWIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3PHARWIN
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 600 → 0 V●2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8511642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 M80-8511642HARWIN
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8430442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8430442HARWIN
4,698税込5,168
1セット(21個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ - 90° PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8510642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-8510642HARWIN
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8540442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8540442HARWIN
339税込373
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-5400642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-5400642HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8510442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 M80-8510442HARWIN
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5002042 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5002042HARWIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-5402642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-5402642HARWIN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8532642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8532642HARWIN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 1.2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622HARWIN
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 M80-8820542 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 M80-8820542HARWIN
8,798税込9,678
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 5●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M80-8820342 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M80-8820342HARWIN
11,980税込13,178
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 3●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-5100842 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 M80-5100842HARWIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 8●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8420442 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 M80-8420442HARWIN
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 90° PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-5100642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 M80-5100642HARWIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242HARWIN
14,980税込16,478
1セット(32個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 90° PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-5102642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-5102642HARWIN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 M80-8820642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 M80-8820642HARWIN
7,598税込8,358
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5402042 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 M80-5402042HARWIN
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 M20-9980346 HARWINHARWIN ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 M20-9980346HARWIN
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 M20-9980845 HARWINHARWIN ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 M20-9980845HARWIN
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 M50-3605042 HARWINHARWIN ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 M50-3605042HARWIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●対応ピン長: 3.0mm●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 M20-9983646 HARWINHARWIN ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 M20-9983646HARWIN
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : M20●ピッチ : 2.54mm●極数 : 72●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 3.0mm●対応ピン長 : 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx : ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx : ピン長6.1 mm。 M20-997xxx : ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら