マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴の有無無し
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
基材Cw
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴数6
穴の有無有り
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴の有無無し
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。
形状円形
寸法(mm)125
砥材AA
基材Cw
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴数6
穴の有無有り
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。
形状円形
寸法(mm)125
砥材AA
基材Cw
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。
形状角形
寸法(mm)75×110
砥材AA
基材Cw
独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。
基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。
独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。
砥材WA
基材Dwt
寸法(Φmm)125
適合材軽金属・プラスチック・木工など
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状四角
砥材AA
サイズ(mm)75×110
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質溶融アルミナ
色ホワイト
外径(Φmm)125
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質溶融アルミナ
色ホワイト
外径(Φmm)125
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状円形
砥材AA
サイズ(mm)125
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状円形
砥材AA
サイズ(mm)125
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状四角
砥材AA
サイズ(mm)75×110
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
適合機種日本研紙 集塵ファイルMセット
形状四角
寸法(mm)75×200
砥材AA
適合材アルミホイール・金属
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
寸法(mm)75×130
砥材AA
形状四角
適合機種日本研紙 集塵ファイルSセット
適合材アルミホイール・金属
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
用途研磨用
回転数(min-1[r.p.m])10000
適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ
質量(kg)0.96
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140
空気圧力(MPa)0.6
空気接続口1/4
仕様空気消費量:3CFM
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図
適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき
質量(kg)0.95
回転数(min-1[r.p.m])10000
口内径(Φmm)(黒ホース)21
空気消費量(L/min)340
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)2
空気圧力(MPa)0.4~0.6
口外径(Φmm)(黒ホース)25.4
高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190
空気接続口1/4
ホース外径(Φmm)25
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード