オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図
適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき
質量(kg)0.95
回転数(min-1[r.p.m])10000
口内径(Φmm)(黒ホース)21
空気消費量(L/min)340
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)2
空気圧力(MPa)0.4~0.6
口外径(Φmm)(黒ホース)25.4
高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190
空気接続口1/4
ホース外径(Φmm)25
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード