仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC79最大連続 順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAS3005B
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SoD-323最大連続 順方向電流 = 750mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT165整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーダイオードテクノロジー = ショットキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT143-4-1最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAS40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT64
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAT 54
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAS40ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥83,160
税込¥91,476
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i> Rapid 1 ;/i>ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>Rapid 2ダイオード ;/i> は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i> 超高速ダイオード ;/i> 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード