「標準抵抗器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8
アズワン品番65-7244-20
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード