Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8
アズワン品番65-7250-95
1セット(2500個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Infineon で調整可能な定電流源を内蔵しています。この製品は、SET、PWM、リファレンス抵抗器などの異なる方法で調整可能な出力電流を提供します。負荷や供給電圧の変化からほぼ独立した状態に保たれます。非常に小型の P-DSO-8-9 パッケージで提供されます。保護回路は、過負荷、短絡、逆極性、及び過熱時のデバイスの損傷を防止します。入力電圧範囲が広くなっています 開負荷検出機能を備えています RoHS 準拠(2022年10月現在)で AEC 認定を受けています
仕様●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8●コード番号:229-1891
アズワン品番65-7251-82
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード