CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプル
仕様キットの分類 = リファレンスデザイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
CY8CKIT-030 PSoC 3開発キット、Cypress. CY8CKIT-030 PSoC 3開発キットにより、PSoC Creator又はPSoC Programmerソフトウェアを搭載したPSoC 3を使用して、高精度のアナログ設計や低消費電力設計の開発 / 評価を行うことができます。PSoC 3は、8ビット / 16ビットアプリケーション用のプログラマブルシステムオンチッププラットフォームです。このキットは、オンボードプログラマ / デバッガを備えているため、Miniprog3を接続しなくてもPSoC 3をプログラムすることができます。キットの内容. PSoC 3開発ボード LCD文字ディスプレイ USB標準タイプA-Mini-Bケーブル クイックスタートガイド キットCD: PSoC Creator、PSoC Programmer、プロジェクト、及びマニュアルを収録
仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCプロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C3866AXI-040プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キット、Cypress. CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キットを使用すれば、高精度アナログ、低消費電力、低電圧のアプリケーションの評価、開発、プロトタイプ作成が可能になります。Cypress製のCY8C58LPは、高精度で広帯域の信号アクイジション、処理、制御向けのマイクロコントローラ、メモリ、アナログ / デジタル機能を備えています。PSoC 5LP開発キットは、優れたアナログ性能を発揮するように設計されており、ノイズレベルが低くなっています。PSoC 5LP 32ビットARM Cortex-M3プログラマブルシステムオンチップの低消費電力での動作もデモンストレーションします。CY8CKIT-050キットはオンボードのプログラマ / デバッガを搭載していますが、Miniprog3を使用したプログラムとデバッグも可能です。キットの内容. PSoC 5LP開発ボード 文字液晶ディスプレイ(LCD)モジュール @ 3.3 V USB標準タイプA-Mini Bケーブル キットDVD クイックスタートガイド
仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C58LPプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キット. CapSense MBR3評価キットを使用すれば、CapSenseボタンと近接検出を簡単に開発できます。CapSense MBR3コントローラとキットを使用すれば、レジスタを設定でき、ファームウェアを開発せずに設計した機能を実装できます。SmartSense自動チューニング技術を採用しているので、PCB、オーバーレイ、塗装、製造における変動に対する手動チューニングが不要になります。堅牢な防水耐性 高度な近接検出 Arduino互換. キットの内容. CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キットボード ウォータードロッパー 1 mmのプラスチックオーバーレイを追加 USBケーブル クイックスタートガイド
仕様キットの分類 = 評価キット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発
仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
クイックスタートガイド、USB-A Mini-Bケーブル、ジャンパワイヤ 6. CY8CKIT-042-BLE キットは、PSoC 4と追加のBLE (Bluetooth 4.1)ワイヤレス機能を備えています。CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneerキット、Cypress. CY8CKIT-042 PSoC Pioneer開発キットは、使いやすくコスト効果の高いプラットフォームです。作成や設計が簡単になります。この開発キットは、Arduinoシールドのハードウェア互換性と、使いやすいFCC認定のPSoC BLE及びPRoC BLEモジュールを活用し、設計の柔軟性を最大限に高められるよう設計されています。この開発プラットフォームを使用すると、ミックスドシグナル機能とBluetooth LE無線の両方を必要とする組込みソリューションを簡単に開発できます。PSoC CreatorソフトウェアはPC上で動作し、システムの設計、アプリケーションファームウェアの記述、PSoCへのコードのダウンロード、内蔵デバッガを使用したステップスルー実行が可能です。オンボードの内容 48 MHz CY8C4245AXI-483 Cortex-M0コアPSoC 4200 (32 KBフラッシュメモリ、4 KB SRAMを搭載) オンボードCY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LPベースのプログラマ デバッガ オンボードNCP1117DT +3.3 V電圧レギュレータ SmartSense自動調整機能付きCapSenseRタッチスライダ PSoC 4用のリセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーRGB LED PSoC 5LP用のステータスLED PSoC 4のプログラミング デバッグ用USB Mini-Bコネクタ 6ピンDigilent Pmod拡張コネクタ Arduino Uno v3 Shieldヘッダ PSoC 5LP用10ピンプログラミングヘッダ PSoC 5LP GPIO用12ピン拡張ヘッダ 電源: USBコネクタ(Vbus +5 dc)又はArduino Shieldヘッダ(Vin +5 +12 dc)から 用途 組み込み設計と開発 センシング及び計装 電源管理 通信及びネットワーキング 信号処理
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Pioneerテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex M0プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 =CY8C4245AXI-483プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様●キットの分類: リファレンスデザイン●CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。 CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。 このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。. USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。 USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●テクノロジー: PSoC●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番: CY8C3866AXI-040●プロセッサ種類: MCU●CY8CKIT-030 PSoC 3開発キット、Cypress. CY8CKIT-030 PSoC 3開発キットにより、PSoC Creator又はPSoC Programmerソフトウェアを搭載したPSoC 3を使用して、高精度のアナログ設計や低消費電力設計の開発 / 評価を行うことができます。 PSoC 3は、8ビット / 16ビットアプリケーション用のプログラマブルシステムオンチッププラットフォームです。 このキットは、オンボードプログラマ / デバッガを備えているため、Miniprog3を接続しなくてもPSoC 3をプログラムすることができます。. キットの内容. PSoC 3開発ボード LCD文字ディスプレイ USB標準タイプA-Mini-Bケーブル クイックスタートガイド キットCD: PSoC Creator、PSoC Programmer、プロジェクト、及びマニュアルを収録
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●テクノロジー: PSoC●デバイスコア: ARM Cortex-M3●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番: CY8C58LP●プロセッサ種類: MCU●CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キット、Cypress. CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キットを使用すれば、高精度アナログ、低消費電力、低電圧のアプリケーションの評価、開発、プロトタイプ作成が可能になります。 Cypress製のCY8C58LPは、高精度で広帯域の信号アクイジション、処理、制御向けのマイクロコントローラ、メモリ、アナログ / デジタル機能を備えています。 PSoC 5LP開発キットは、優れたアナログ性能を発揮するように設計されており、ノイズレベルが低くなっています。 PSoC 5LP 32ビットARM Cortex-M3プログラマブルシステムオンチップの低消費電力での動作もデモンストレーションします。 CY8CKIT-050キットはオンボードのプログラマ / デバッガを搭載していますが、Miniprog3を使用したプログラムとデバッグも可能です。. キットの内容. PSoC 5LP開発ボード 文字液晶ディスプレイ(LCD)モジュール @ 3.3 V USB標準タイプA-Mini Bケーブル キットDVD クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様●キットの分類: 評価キット●CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キット. CapSense MBR3評価キットを使用すれば、CapSenseボタンと近接検出を簡単に開発できます。 CapSense MBR3コントローラとキットを使用すれば、レジスタを設定でき、ファームウェアを開発せずに設計した機能を実装できます。 SmartSense自動チューニング技術を採用しているので、PCB、オーバーレイ、塗装、製造における変動に対する手動チューニングが不要になります。. 堅牢な防水耐性 高度な近接検出 Arduino互換. キットの内容. CY3280-MBR3 CapSense MBR3評価キットボード ウォータードロッパー 1 mmのプラスチックオーバーレイを追加 USBケーブル クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Pioneer●テクノロジー: PSoC●デバイスコア: ARM Cortex M0●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番:CY8C4245AXI-483●プロセッサ種類: MCU●クイックスタートガイド、USB-A - Mini-Bケーブル、ジャンパワイヤ x 6. CY8CKIT-042-BLE キットは、PSoC 4と追加のBLE (Bluetooth 4.1)ワイヤレス機能を備えています。. CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneerキット、Cypress. CY8CKIT-042 PSoC 4 Pioneer開発キットは、使いやすくコスト効果の高いプラットフォームです。作成や設計が簡単になります。この開発キットは、Arduinoシールドのハードウェア互換性と、使いやすいFCC認定のPSoC 4 BLE及びPRoC BLEモジュールを活用し、設計の柔軟性を最大限に高められるよう設計されています。この開発プラットフォームを使用すると、ミックスドシグナル機能とBluetooth LE無線の両方を必要とする組込みソリューションを簡単に開発できます。 PSoC Creator(TM)ソフトウェアはPC上で動作し、システムの設計、アプリケーションファームウェアの記述、PSoCへのコードのダウンロード、内蔵デバッガを使用したステップスルー実行が可能です。. オンボードの内容 - 48 MHz CY8C4245AXI-483 Cortex-M0コアPSoC 4200 (32 KBフラッシュメモリ、4 KB SRAMを搭載) - オンボードCY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LPベースのプログラマ / デバッガ - オンボードNCP1117DT +3.3 V電圧レギュレータ - SmartSense自動調整機能付きCapSenseRタッチスライダ - PSoC 4用のリセットプッシュボタン - ユーザープッシュボタン - ユーザーRGB LED - PSoC 5LP用のステータスLED - PSoC 4のプログラミング / デバッグ用USB Mini-Bコネクタ - 6ピンDigilent Pmod拡張コネクタ - Arduino Uno v3 Shieldヘッダ - PSoC 5LP用10ピンプログラミングヘッダ - PSoC 5LP GPIO用12ピン拡張ヘッダ - 電源: USBコネクタ(Vbus +5 V dc)又はArduino Shieldヘッダ(Vin +5 → +12 V dc)から 用途 - 組み込み設計と開発 - センシング及び計装 - 電源管理 - 通信及びネットワーキング - 信号処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
関連キーワード