Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能
仕様●入力電圧:17.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-16●ピン数:16
アズワン品番65-7253-49
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977
アズワン品番65-7253-52
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8
アズワン品番65-7244-20
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357
アズワン品番65-7230-35
1セット(2500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360
アズワン品番65-7229-63
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8
アズワン品番65-7243-78
1セット(2500個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8
アズワン品番65-7234-40
1セット(2500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359
アズワン品番65-7231-41
1セット(2500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様レギュレータ機能 = 規格レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 1 mV精度 = 2%パッケージタイプ = DSOピン数 = 8出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様最大データレート = 0.02Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース = インターフェイス ICパワーダウンモード = スリープパッケージタイプ = PG-DSO-8ピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 52 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmPROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
関連キーワード