カテゴリ
- 制御機器(189)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(16)
- アイトス(3)
- ミタニコーポレーション(1)
- クロダルマ(1)
- アタックベース(1)
- NISMO(1)
- BIGM(丸山製作所)(3,072)
- omron(オムロン)(624)
- onsemi(516)
- RS PRO(447)
- SMC(445)
- STMicro(183)
- TRACO POWER(721)
- エスコ(189)
- コガネイ(1,538)
- ニッサン(798)
- ホンダ(1,365)
- 東芝(225)
- 渡辺電機工業(302)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
「ma1」の検索結果
特価
関連キーワード

LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1セット 3000個入
INFINEON¥369,800税込¥406,7801セット(3000個)7日以内出荷Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC は、出力段を内蔵しています。最大 80 mA の電流で LED を制御するように設計されています。一般的な車載用途では、システムの熱特性に制限されない場合でも、チェーンあたり最大 60 mA 以上の電流で 3 個の赤色 LED を駆動できます。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは無関係に、外付けの抵抗器や基準仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7252-23
LEDドライバ IC 80mA 1.5W 14-Pin 1袋 5個入
INFINEON¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14アズワン品番65-7250-89
LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1袋 10個入
INFINEON¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Infineon で調整可能な定電流源を内蔵しています。この製品は、SET、PWM、リファレンス抵抗器などの異なる方法で調整可能な出力電流を提供します。負荷や供給電圧の変化からほぼ独立した状態に保たれます。非常に小型の P-DSO-8-9 パッケージで提供されます。保護回路は、過負荷、短絡、逆極性、及び過熱時のデバイスの損傷を防止します。入力電圧範囲が広くなっています 開負荷検出機能を備えています RoHS 準拠(2022年10月現在)で AEC 認定を受けています仕様●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8●コード番号:229-1891アズワン品番65-7251-82
LEDドライバ IC 70mA PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入
INFINEON¥239,800税込¥263,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8アズワン品番65-7250-79
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(15個)7日以内出荷仕様●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7252-58
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1セット 2500個入
INFINEON¥169,800税込¥186,7801セット(2500個)7日以内出荷Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8アズワン品番65-7250-95
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥6,198税込¥6,8181袋(25個)7日以内出荷HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能仕様電源スイッチの種類 = ローサイドスイッチオン抵抗 = 550mΩ動作供給電圧 Max = 60 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 + Tab動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入
INFINEON¥169,800税込¥186,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357アズワン品番65-7230-35
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360アズワン品番65-7229-63
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977アズワン品番65-7253-52
LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入
INFINEON¥189,800税込¥208,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359アズワン品番65-7231-41
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入
INFINEON¥449,800税込¥494,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7243-78
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥429税込¥4721個7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 180mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 6.4 x 7.5 x 2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 5個入
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7244-20
Infineon BSP742TXUMA1
INFINEON¥529税込¥5821袋(2個)8日以内出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 350mΩチャンネル数 = 1.動作供給電圧 Max = 5 →34 V最大動作電流 = 800mARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥469税込¥5161袋(2個)8日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon シングル1:1 アナログスイッチ
INFINEON¥469,800税込¥516,7801リール(2500個)8日以内出荷仕様構成:シングル1:1 、 パッケージタイプ:TO-252 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:52 V 、 スイッチタイプ:ハイサイド 、 ピン数:5 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 寸法:6.5 x 6.22 x 2.3mm 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 高速スイッチ
INFINEON¥979~税込¥1,077~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.165Ω 、 出力数:4 、 電圧:16V 、 電流:7.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 2チャンネル 高速スイッチ
INFINEON¥299,800税込¥329,7801リール(1000個)7日以内出荷仕様電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.07Ω 、 出力数:2 、 電圧:5.5 → 40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:14 、 寸法:6.4 x 7.5 x 2.35mm 、 長さ:6.4mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Smart High-Side Power Switch 1.8A TO252
INFINEON¥1,998税込¥2,1981袋(5個)8日以内出荷仕様PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥749税込¥8241袋(2個)8日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(15個)7日以内出荷仕様●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7253-89
LEDドライバ IC 1mA PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入
INFINEON¥159,800税込¥175,7801セット(3000個)7日以内出荷Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6アズワン品番65-7244-19
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 63 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 8 ピン
INFINEON¥189,800税込¥208,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 63 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SuperSO8 5 x 6実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon LEDドライバ IC, 120mA, PWM 調光
INFINEON¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWMRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥699,800税込¥769,7801セット(800個)7日以内出荷ガルバニック絶縁電源スイッチ、Infineon. Infineon のISOFACE産業用絶縁インターフェイス機器は、短絡保護を実現した、EMIにも強いガルバニック絶縁製品です。. Infineon ISOFACE製品は診断機能を装備 実用レベル及びEMIテスト済み仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチオン抵抗 = 200mΩ動作供給電圧 Max = 6.5 V最大動作電流 = 1.2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-36ピン数 = 36動作温度 Min = -25 ℃寸法 = 15.9 x 11 x 3.25mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら