Infineon 2チャンネル 高速スイッチ
- 仕様
- 電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.07Ω 、 出力数:2 、 電圧:5.5 → 40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:14 、 寸法:6.4 x 7.5 x 2.35mm 、 長さ:6.4mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















