29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7253-58
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Infineon で調整可能な定電流源を内蔵しています。この製品は、SET、PWM、リファレンス抵抗器などの異なる方法で調整可能な出力電流を提供します。負荷や供給電圧の変化からほぼ独立した状態に保たれます。非常に小型の P-DSO-8-9 パッケージで提供されます。保護回路は、過負荷、短絡、逆極性、及び過熱時のデバイスの損傷を防止します。入力電圧範囲が広くなっています 開負荷検出機能を備えています RoHS 準拠(2022年10月現在)で AEC 認定を受けています
仕様●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8●コード番号:229-1891 アズワン品番65-7251-82
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8 アズワン品番65-7250-79
1セット(2500個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
1袋(15個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信して、電流ベースの PWM 信号として外部オプトカプラを駆動するために使用できます。CDM10V は従来のソリューションの多くのコンポーネントの後継機種で、BOM と基板スペースを大幅に節約します。アクティブ / パッシブ調光に加え、PWM 入力可能な減光からオフまで対応しています。さまざまな用途に対応する 1 つのソリューションワンタイムプログラミングインターフェイスでは、さまざまな構成が可能です。プログラム可能 広い入力 V cc 範囲: 11-25V 透過 PWM モード 多くの外付け部品をシングルチップに置き換えることで、BOM 及び基板スペースを節約します デバイス間の最小変動
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5964 アズワン品番65-7253-71
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7253-50
1袋(15個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7244-19
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5970 アズワン品番65-7253-72
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
出力数PWM:1 コントロール電流 ピン数(ピン)8
1袋(2個)ほか
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能
仕様●入力電圧:17.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-16●ピン数:16 アズワン品番65-7253-49
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:8 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●ピン数:6 アズワン品番65-7253-53
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Infineon では、バイポーラ IC 技術で調整可能な定電流源を実現しています。この IC は、車載用途の過酷な条件下で LED を供給できるように設計されており、一定の輝度と長寿命の LED になっています。ブースタートランジスタとして追加の外部出力段を使用し、最大 2.5 A の高電流、高輝度 LED を駆動できます。最大 85 mA の LED 電流では、IC をスタンド
仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8 アズワン品番65-7250-95
1セット(2500個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8 アズワン品番65-7252-58
1袋(15個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359 アズワン品番65-7231-41
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357 アズワン品番65-7230-35
1セット(2500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷


仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360 アズワン品番65-7229-63
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7234-40
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7243-78
1セット(2500個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977 アズワン品番65-7253-52
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7244-20
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷



照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0011 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、一定ルーメン出力( CLO )やオン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5 アズワン品番65-7243-95
1セット(3000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

照明 ICInfineon デュアルモード NFC 構成 IC ( NLM0010 )は、パルス幅変調( PWMNFC プログラミングに加えて、オン / オフカウントなどの Advanced 機能も統合されています。デュアルモード NFC 構成 IC の機能により、マイクロコントローラを追加しなくても簡単に実現できます。設定可能なパルス幅変調( PWM )出力 NFC 非接触インターフェイスは IS
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:5.6W●ピン数:5 アズワン品番65-7247-70
1セット(3000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE ;sup>TM ;/sup> 3 ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE ;sup>TM ;/sup>を無料でダウンロード. ARM ;sup>R ;/sup> Cortex-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) 1 MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル x 4、12ビットDAC x 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール x 6 (SPI、I2C、I2S、UARTに構成可能) CANノード x 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- / NAND-Flash及びメモリマップI / O装置(LCD)をサポート SD / MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)
仕様ファミリー名 = XMC4000パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.3 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


関連カテゴリ