カテゴリ
- 制御機器(231)
絞り込み
ブランド
- INFINEON
- モノタロウ(12)
- Altrider (アルトライダー)(300)
- AMPHENOL(289)
- ARCOL(OHMITE)(233)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(716)
- MAZDA(マツダ)(1,442)
- Panasonic(パナソニック)(225)
- RS PRO(754)
- SAMTEC(246)
- SMC(499)
- VISHAY(384)
- YAMAHA(ヤマハ)(218)
- アール・エフ・ヤマカワ(389)
- オカムラ(岡村製作所)(1,249)
- スバル(260)
- トヨタ(454)
- ホンダ(7,864)
- メディアカバーマーケット(565)
- 三菱ふそう(1,104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(227)

Infineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343
INFINEON¥1,698税込¥1,8681袋(10個)3日以内出荷RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。仕様アンプタイプ = ブロードバンドMMIC標準パワーゲイン = 19 dB標準出力パワー = 18dBm標準ノイズ = 2.6dB回路数 = 1最大動作周波数 = 2 GHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343ピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Min = -65 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 50 mA, BFP640ESDH6327XTSA1
INFINEON¥88,980税込¥97,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 45 mA, BFR35APE6327HTSA1
INFINEON¥52,980税込¥58,2781セット(3000個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 45 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 280 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 20 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 2.5 V最大動作周波数 = 5 GHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.9mmRFバイポーラトランジスタ、InfineonRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 60 mA, BFP420H6327XTSA1
INFINEON¥89,980税込¥98,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 60 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 Vパッケージタイプ = TSFP-4-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 100 mA, BFP450H6327XTSA1
INFINEON¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷Infineon の BFP シリーズは、整合済みの堅牢で低ノイズのブロードバンド RF バイポーラトランジスタです。携帯電話、コードレス電話、DECT 、チューナ、FM 、RF モデムなどのさまざまな用途に適しています。鉛フリー仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 4.5 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装ピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BFP540FESDH6327XTSA1
INFINEON¥93,980税込¥103,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 80 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 50 mA, BFP520H6327XTSA1
INFINEON¥71,980税込¥79,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = TSFP-4-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 12 mA, BFP405H6327XTSA1
INFINEON¥899税込¥9891袋(25個)8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 Vパッケージタイプ = TSFP-4実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 55 mA, BFP843H6327XTSA1
INFINEON¥4,598税込¥5,0581袋(50個)8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 55 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 2.25 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装ピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 25 mA, BFP720H6327XTSA1
INFINEON¥1,298税込¥1,4281袋(15個)8日以内出荷SiGe RFバイポーラトランジスタ、Infineon. Infineonの超低ノイズワイドバンドNPNバイポーラRFトランジスタ製品です。 このヘテロ接合バイポーラデバイスは、Infineonのシリコンゲルマニウムカーボン(SiGe:C)素材技術を採用しており、特に低電力消費が重要な要件となるモバイル用途に適しています。 代表的な遷移周波数が最大65 GHzのこのデバイスをアンプとして使用すると、最大10 GHzの周波数で高出力ゲインが得られます。 このトランジスタには、ESD及び過度のRF入力電力に対する保護用の内部回路が用意されています。仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 25 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 13 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 1.2 Vピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BFR380FH6327XTSA1
INFINEON¥659税込¥7251袋(25個)8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 80 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 Vパッケージタイプ = TSFP-3-1実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 80 mA, BFR193WH6327XTSA1
INFINEON¥66,980税込¥73,6781セット(3000個)8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 80 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 6.5 A, 3-Pin PG-TO252 1 シングル
INFINEON¥1,398税込¥1,5381袋(15個)7日以内出荷Infineon IKD03N60RF は、スイッチング時の熱サイクルが少ないので、モノリシック集積 IGBT 及びダイオードを使用することで信頼性が高くなります。スムーズなスイッチング性能により EMI レベルが低くなります。動作範囲は 4 → 30 kHz です。パラメータのばらつきが非常に少ない 最大ジャンクション温度: 175 ° C 5 μ s の短絡能力仕様最大連続コレクタ電流 = 6.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = 20V最大パワー消費 = 53.6 Wパッケージタイプ = PG-TO252チャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングルRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin PG-TO252 1 シングル
INFINEON¥329,800税込¥362,7801セット(2500個)7日以内出荷Infineon IKD03N60RF は、スイッチング時の熱サイクルが少ないので、モノリシック集積 IGBT 及びダイオードを使用することで信頼性が高くなります。スムーズなスイッチング性能により EMI レベルが低くなります。動作範囲は 4 → 30 kHz です。パラメータのばらつきが非常に少ない 最大ジャンクション温度: 175 ℃ 5 μ s の短絡能力仕様最大連続コレクタ電流 = 30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = 20V最大パワー消費 = 250 Wパッケージタイプ = PG-TO252チャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングルRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥3,998税込¥4,3981袋(20個)当日出荷NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 33 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 130 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 36 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥519税込¥5711袋(2個)3日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 36 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 27 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 92000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 80 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥1,598税込¥1,7581袋(5個)3日以内出荷モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 80 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 140 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.82mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET100 V 38 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
INFINEON¥3,598税込¥3,9581袋(5個)3日以内出荷PチャンネルパワーMOSFET 100 V → 150 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 38 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 60 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 170 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 150 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 18 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
INFINEON¥1,798税込¥1,9781袋(10個)3日以内出荷NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 150 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 150 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら