Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 100 mA, BFP450H6327XTSA1
Infineon の BFP シリーズは、整合済みの堅牢で低ノイズのブロードバンド RF バイポーラトランジスタです。携帯電話、コードレス電話、DECT 、チューナ、FM 、RF モデムなどのさまざまな用途に適しています。鉛フリー
- 仕様
- トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 4.5 V
パッケージタイプ = SOT-343
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
1チップ当たりのエレメント数 = 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















