仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = PG-TSDSON-8-2実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Infineon の 40 V 及び 60 V 製品ファミリは、業界最低レベルの R DS ( on )に加えて、高速スイッチング用途に最適なスイッチング動作を備えています。Advanced Thin ウエハー技術により、代替デバイスと比較して、 R DS ( on )の 15 % 低減と性能指数( R DS ( on ) x Q g )の 31 % 低減を実現しています。効率、電力密度、及びコスト効果を高めるためにクラス最高の性能を実現しています。アバランシェ100 %テスト済み 優れた熱抵抗 同期整流に最適化
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 126 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TSDSON-8 FL実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.0025 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2Vトランジスタ素材 = Si
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード