mini Suresealケーブルプラグ。このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●接続方向:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コード番号:341-2989
極数4
アズワン品番65-7650-48
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●極数:24●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4075
アズワン品番65-7782-08
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様●極数:2●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4069
アズワン品番65-7782-22
1個
¥749
税込¥824
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4070
アズワン品番65-7783-02
1個
¥849
税込¥934
欠品中
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:Trident Neptune Metal●コード番号:237-4198
アズワン品番65-7782-99
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4073
アズワン品番65-7783-20
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●極数:36●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4076
アズワン品番65-7783-26
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様●極数:4●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4071
アズワン品番65-7781-68
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●極数:12●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4074
アズワン品番65-7781-95
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様アクセサリタイプ:キー解除●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:VEAM●IP67、UL94-V0、IP2X. Veam Powerlock用アクセサリ. 減速スリーブキットが標準ダブルセットねじ120 mm2コンタクトで使用され、より小さなケーブル断面を活用 スリーブは伸縮式で、相互に組み合わせて使用 セカンダリロックキー解除を使用して分離
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
5日以内出荷
仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4077
アズワン品番65-7783-09
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4079
アズワン品番65-7781-81
1個
¥789
税込¥868
欠品中
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4078
アズワン品番65-7782-35
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4085
アズワン品番65-7783-95
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4083
アズワン品番65-7782-81
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4081
アズワン品番65-7783-59
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4087
アズワン品番65-7782-07
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4086
アズワン品番65-7784-16
1袋(100個)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4082
アズワン品番65-7779-85
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4084
アズワン品番65-7781-63
1袋(100個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
ダストキャップ。プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425
アズワン品番65-7744-34
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●定格電圧:25 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident Neptune●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:ステンレス鋼●ケーブル取り付けプラグは、パネルソケットのみとかん合し、ケーブル取り付けソケットは、パネルプラグのみとかん合します。プラグはピンコンタクトに対応し、ソケットはソケットコンタクトに対応します。. Trident Neptuneケーブルコネクタ(金属製カップリングリング付). ITT CannonのTridentコネクタシステムは、苛酷な環境向けに設計されています。このコネクタは、メンブレンワイヤシール及び強固な金属製カップリングリングにより、屋外の電子機器や車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ