仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●定格電圧:25 V ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident Neptune●ハウジング材質:ナイロン●コンタクトめっき:ステンレス鋼●ケーブル取り付けプラグは、パネルソケットのみとかん合し、ケーブル取り付けソケットは、パネルプラグのみとかん合します。プラグはピンコンタクトに対応し、ソケットはソケットコンタクトに対応します。. Trident Neptuneケーブルコネクタ(金属製カップリングリング付). ITT CannonのTridentコネクタシステムは、苛酷な環境向けに設計されています。このコネクタは、メンブレンワイヤシール及び強固な金属製カップリングリングにより、屋外の電子機器や車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●極数:7●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:Trident Neptune Metal●コード番号:237-4198
アズワン品番65-7782-99
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
mini Suresealケーブルプラグ。このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●接続方向:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コード番号:341-2989
極数4
アズワン品番65-7650-48
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165
アズワン品番65-7782-56
1袋(100個)
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168
アズワン品番65-7781-47
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163
アズワン品番65-7781-46
1袋(100個)
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186
アズワン品番65-7781-97
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4194
アズワン品番65-7782-82
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169
アズワン品番65-7782-57
1個
¥799
税込¥879
欠品中
仕様●種類:電源ピン●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4098
アズワン品番65-7783-01
1袋(25個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:D●定格電流は、20 AWGワイヤの値です。 圧着工具はITT製ではありません。. Dコネクタ圧着コンタクト用工具. 大小のキャビティのある圧着工具で、0.08-0.22 mm2及び0.22-0.35 mm2のより線用のピン又はソケットコンタクトを圧着するのに適しています。ITT抜き取り工具も用意しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ