UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
幅(mm)28.5
寸法(mm)28.5×28.5×10
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプスクリューマウント
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下
幅(mm)54
寸法(mm)94×54×30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)175
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.65
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
1個
¥11,651
税込¥12,816
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
寸法(mm)94×54×30
高さ(mm)30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)127
ピーク逆繰返し電圧(V)1600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.9
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
¥9,270
税込¥10,197
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
長さ(mm)94
幅(mm)54
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.9
ブリッジタイプ3相
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
¥10,876
税込¥11,964
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42
寸法(mm)72×42×30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)63
ピーク逆繰返し電圧(V)1600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
¥6,171
税込¥6,788
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42
寸法(mm)72×42×30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)88
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.6
1個
¥6,420
税込¥7,062
5日以内出荷
UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
寸法(mm)28.5×28.5×10
高さ(mm)10
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプスクリューマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)1600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.7
ブリッジタイプ3相
1個
¥2,460
税込¥2,706
5日以内出荷
UL適合E72873.基板実装用三相ブリッジ整流器、VUO52シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ重量の軽量化強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流基板実装用はんだピン
幅(mm)31.6
寸法(mm)63×31.6×17
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+130、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)1600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)375
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.46
ブリッジタイプ3相
1個
¥5,488
税込¥6,037
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
長さ(mm)72
高さ(mm)30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)63
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
¥6,091
税込¥6,700
5日以内出荷
ULE72873.ねじ端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO40シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)絶縁のパッケージ非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化
寸法(mm)38.3×25.07×9.6
高さ(mm)9.6
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.15
ブリッジタイプ単相
1個
¥6,302
税込¥6,932
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)2.4
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)210
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)30
ピーク逆回復時間(ns)50
1個
¥840
税込¥924
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)2.7
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)80
最大連続順方向電流(A)12
ピーク逆回復時間(ns)60
1袋(2個)
¥942
税込¥1,036
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.8
ピーク逆繰返し電圧(V)600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)60
ピーク逆回復時間(ns)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.8
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)660
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)109
ピーク逆回復時間(ns)60
1個
¥2,210
税込¥2,431
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.45
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330
最大連続順方向電流(A)30
1袋(5個)
¥2,120
税込¥2,332
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.45
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330
最大連続順方向電流(A)30
1袋(5個)
¥2,150
税込¥2,365
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)2.36
ピーク逆繰返し電圧(V)600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200
最大連続順方向電流(A)30
ピーク逆回復時間(ns)35
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.7
ピーク逆繰返し電圧(V)600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110
最大連続順方向電流(A)14
ピーク逆回復時間(ns)50
1袋(5個)
¥2,210
税込¥2,431
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.2
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)56
1個
¥4,172
税込¥4,589
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)2.3
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)540
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)60
ピーク逆回復時間(ns)50
1個
¥5,200
税込¥5,720
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.87
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)970
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)90
ピーク逆回復時間(ns)60
1個
¥7,370
税込¥8,107
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.6
ピーク逆繰返し電圧(V)600V
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320A
最大連続順方向電流(A)30
ピーク逆回復時間(ns)50ns
1個
¥4,530
税込¥4,983
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.18
ピーク逆繰返し電圧(V)1600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520
最大連続順方向電流(A)48
1袋(5個)
¥3,730
税込¥4,103
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.6
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)28
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)12
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.1
ピーク逆繰返し電圧(V)200
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)123
ピーク逆回復時間(ns)50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
¥5,270
税込¥5,797
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.6
ピーク逆繰返し電圧(V)1600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)28
1個
¥940
税込¥1,034
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.15
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110
最大連続順方向電流(A)8
1袋(5個)
¥2,230
税込¥2,453
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)コモンカソード
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.37
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)518
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)45
1個
¥830
税込¥913
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)3.24
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)30
ピーク逆回復時間(ns)150
1個
¥4,660
税込¥5,126
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)2.35
ピーク逆繰返し電圧(V)600
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)90
ピーク逆回復時間(ns)35
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1
1個
¥6,186
税込¥6,805
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.88
ピーク逆繰返し電圧(V)600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)250
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)30
ピーク逆回復時間(ns)90
1個
¥4,710
税込¥5,181
5日以内出荷
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンアノードペア2組
整流方式ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)2.71
ピーク逆繰返し電圧(V)1800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700
最大連続順方向電流(A)60
ピーク逆回復時間(ns)350
1個
¥5,610
税込¥6,171
5日以内出荷
NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Q3シリーズ.IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100V及び70Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。.高速真性整流器低RDS(オン)及びQG(ゲート電荷量)低真性ゲート抵抗産業用の標準パッケージ低パッケージインダクタンス高電力密度
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)50
最大ドレイン-ソース間電圧(V)600
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)145
最大ゲートしきい値電圧(V)5
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30
トランジスタ構成シングル
最大パワー消費1.04kW
1個
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
関連キーワード