8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下
幅(mm)54 寸法(mm)94×54×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)175 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.65 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)88 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.6
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
幅(mm)28.5 寸法(mm)28.5×28.5×10 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスクリューマウント ピーク平均順方向電流(A)35 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
寸法(mm)94×54×30 高さ(mm)30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)127 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.9 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)63 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
寸法(mm)28.5×28.5×10 高さ(mm)10 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスクリューマウント ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.7 ブリッジタイプ3相
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
長さ(mm)72 高さ(mm)30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)63 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷