11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
寸法(mm)28.5×28.5×10 高さ(mm)10 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスクリューマウント ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.7 ブリッジタイプ3相
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
幅(mm)28.5 寸法(mm)28.5×28.5×10 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスクリューマウント ピーク平均順方向電流(A)35 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
寸法(mm)94×54×30 高さ(mm)30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)127 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.9 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
長さ(mm)94 幅(mm)54 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.9 ブリッジタイプ3相 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)Q3シリーズ.IXYSのQ3クラスのHiperFET(TM)パワーMOSFETは、ハードスイッチング及び共振モードの両方での使用に適しており、ゲート電荷量も小さく、非常に丈夫です。これらのデバイスには高速真性ダイオードが搭載されており、定格が最大1100V及び70Aの各種絶縁タイプなど、さまざまな業界標準パッケージが用意されています。主な用途には、DC-DCコンバータ、バッテリ充電器、スイッチモード及び共振モード電源、DCチョッパ、温度制御及び照明制御などがあります。.高速真性整流器低RDS(オン)及びQG(ゲート電荷量)低真性ゲート抵抗産業用の標準パッケージ低パッケージインダクタンス高電力密度
ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)50 最大ドレイン-ソース間電圧(V)600 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)145 最大ゲートしきい値電圧(V)5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費1.04kW
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.4 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)210 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
829 税込912
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.7 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)80 最大連続順方向電流(A)12 ピーク逆回復時間(ns)60
1袋(2個)
979 税込1,077
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)2.3 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)540 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)60 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.8 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)660 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)109 ピーク逆回復時間(ns)60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷