2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。 強力消臭 大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。 抗菌&防カビ 抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。 シックハウス対策 家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭 災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ 事務所・公共施設内の臭い カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。 シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。 成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤 幅(mm)90 高さ(mm)225 質量(g)575 奥行(mm)70
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本でアウトドアでの撥水と防虫が同時にできます。効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合! 強力な撥水効果!2人用ドームテント処理可能。 通気性を保ち、テント内の蒸れを防止。 確かな設計・防虫効果は8時間持続! フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。 防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避します。 本製品1本で最大5.3m2(目安:二人用ドーム型テント1棟分)の撥水・防虫処理に使用できます。※生地の素材や状態によって異なります。
用途テント、靴などのナイロンやポリエステルなどの合成繊維、綿等の布製品専用です。 有効期間約8時間 適合害虫ユスリカ・コナガ・ヨコバイ・キノコバエ・タカラダニ・アリ 有効成分フッ素樹脂・イカリジン・石油系炭化水素・炭酸ガス 使用可能面積最大5.3m2(2人用ドームテント) 仕様撥水・防水効果あり
1本(250mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

関連カテゴリ