特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラゴングリップオート(鋭黒刃) KDSドラゴングリップオート(鋭黒刃)KDS
449税込494
1丁
当日出荷
オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
CXライン10RGN KDSCXライン10RGNKDS
34,980税込38,478
1台
当日出荷
コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)
RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDSRXV-35 自動レベルRXV35倍KDS
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップ
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
交換用テープ KDS交換用テープKDS
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
交換用テープ
三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 KDS三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用KDS
999税込1,099
1個
3日以内出荷
LEC-3三脚用ショルダーケース
仕様レーザークロス三脚(LEC-3)用ショルダーケーストラスコ品番688-4472
ハンドル 交換用ハンドル KDSハンドル 交換用ハンドルKDS
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
交換用ハンドル
ゴムカクロングステン KDSゴムカクロングステンKDS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サビに強いステンレステープです。滑りにくいゴムプロテクター仕様です。目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。トラスコ品番538-2736RoHS指令(10物質対応)対応
電子整準リアルグリーン901N KDS電子整準リアルグリーン901NKDS
169,800税込186,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
STABILA ADアルミレベルマグネットなし KDSSTABILA ADアルミレベルマグネットなしKDS
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
STABILA ADアルミレベルマグネット付 KDSSTABILA ADアルミレベルマグネット付KDS
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
カッターナイフ オートL KDSカッターナイフ オートLKDS
399税込439
1本
翌日出荷
ベニア板・石こうボード・段ボール・じゅうたん・フローリングなどの厚物切断に適しています。オートロックタイプです。
用途厚物切断用。トラスコ品番853-3918RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロック KDSネオロックKDS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
故障の少ないON-OFFロック機構付きです。内法測定に便利な寸法入り角型ケースです。
用途一般的な様々な測定仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番851-1161材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、ばね:スチールテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)1.3爪部0点補正移動爪
”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)”KDS
399税込439
1丁
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7162材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180ブラックタイプねじロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH折りたたみ寸法(mm)全長180RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルマルチクランプ 可動式 KDSダブルマルチクランプ 可動式KDS
8,898税込9,788
1個
当日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
マルチクランプ KDSマルチクランプKDS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとしてレーザー墨出器のライン固定モードにカメラの固定にスマホの固定にタブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
リチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプター KDSリチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプターKDS
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付容量:3350mAh
トラスコ品番205-2919縦(mm)59横(mm)74
スーパーライン引きC型 KDSスーパーライン引きC型KDS
13,980税込15,378
1台
当日出荷
約220mの線引きが可能です。(満タン・直線・全開時) 粉の吐出し量を2段階で調整可能です。
用途スポーツなどのライン引きにトラスコ品番203-6408全長(mm)808材質/仕上鋼板質量(kg)2.5アズワン品番64-8499-41
ダブルジーRV25巾 KDSダブルジーRV25巾KDS
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
握りやすさと耐久性を兼ね備えたGGRVシリーズ。お求めやすさを備えつつ、映えるカラーのメタリックカラーを採用。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラスすることにより耐摩耗性が更に向上。
用途建築やDIYなどの現場で、材料の長さ、厚さ、深さ、そして距離を測る作業などに。仕様455mmピッチスタッドマーク・4点鋲・0点補正移動爪・ショックアブソーバー付材質テープ・バネ:スチール / カバー:エラストマー樹脂 / ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25目盛種別両面目盛
スライドラック KDSスライドラックKDS
2,198,000税込2,417,800
1台
95日以内出荷
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。ラチェットハンドルを使用することにより小さな力で出し入れできます。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理仕様2連型トラスコ品番805-0924セット内容アンカーボルト付き材質スチールストローク(mm)500高さ(mm)2460奥行(mm)780間口(mm)3075棚段数(段)【固定棚】2、【スライド棚】6段調整ピッチ(mm)90均等積載量(t/段)2最大積載量(t/台)16固定棚寸法(mm)815×1295スライド棚寸法(mm)795×1200
RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDSRXV-26 自動レベル RXV26倍KDS
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】十字形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付KDS
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップJSIMA校正証明書付セットもご用意
その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 KDSRXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付KDS
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載JSIMA校正証明書付きセットもご用意
その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
防滴レーザーレシーバーRGT KDS防滴レーザーレシーバーRGTKDS
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
トラッキングベース専用
仕様トラッキングベース専用受光器トラスコ品番688-4481
電池蓋 KDS電池蓋KDS
698税込768
1個
3日以内出荷
レーザー墨出器用オプション
電池蓋(トラボー2、デジボーマーク2、受光棒2共通) KDS電池蓋(トラボー2、デジボーマーク2、受光棒2共通)KDS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
トラボーオプション
トラスコ品番688-4463
電池蓋(デジポーS用) KDS電池蓋(デジポーS用)KDS
1,598税込1,758
1個
19日以内出荷
デジボー用オプション
仕様デジボーSシンプル用電池蓋トラスコ品番688-4487
ロングポインター KDSロングポインターKDS
4,798税込5,278
1個
19日以内出荷
トラボーオプション
仕様トラボー2用アタッチメントトラスコ品番688-4490
石突標準タイプS KDS石突標準タイプSKDS
4,498税込4,948
1個
19日以内出荷
受光棒用オプション
仕様受光棒2用石突標準タイプSトラスコ品番688-4517
脚調整ネジゴムキャップ KDS脚調整ネジゴムキャップKDS
329税込362
1個
3日以内出荷
レーザー墨出器用オプション
三脚用ショルダーケース LEC-4M三脚用 KDS三脚用ショルダーケース LEC-4M三脚用KDS
999税込1,099
1個
9日以内出荷
LEC-4M三脚用ショルダーケース
仕様レーザークロス三脚(LEC-4M)用ショルダーケーストラスコ品番688-4460
石突標準タイプL KDS石突標準タイプLKDS
5,598税込6,158
1個
19日以内出荷
受光棒用オプション
仕様受光棒2用石突標準タイプLトラスコ品番688-4461
受光器用電池蓋 KDS受光器用電池蓋KDS
998税込1,098
1個
3日以内出荷
受光器用電池蓋
仕様レーザー墨出器専用受光器(LRV-4、LRV-4RG、LRV-4GD)用電池蓋トラスコ品番688-4522
ショルダーケース KDSショルダーケースKDS
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
デジボー用オプション
ホルダー用ノブ付ネジ KDSホルダー用ノブ付ネジKDS
1,798税込1,978
1個
19日以内出荷
トラボーオプション
仕様トラボー2用アタッチメントトラスコ品番688-4477
ハンドル アクリル樹脂コート KDSハンドル アクリル樹脂コートKDS
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
アクリル樹脂コート
仕様ユニロング13mm巾、特級ユニロング13mm巾交換用ハンドルトラスコ品番688-4471
ホルダー KDSホルダーKDS
3,298税込3,628
1個
19日以内出荷
トラボーオプション
仕様トラボー2用アタッチメントトラスコ品番688-4484
ポイントヘッド KDSポイントヘッドKDS
2,598税込2,858
1個
19日以内出荷
トラボーオプション
仕様トラボー2用アタッチメントトラスコ品番688-4464
インサイドポインター KDSインサイドポインターKDS
2,598税込2,858
1個
19日以内出荷
トラボーオプション
仕様トラボー2用アタッチメントトラスコ品番688-4467
ハンドル スーパーパワーコート KDSハンドル スーパーパワーコートKDS
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
スーパーパワーコート
ショルダーケース トラボーオプション KDSショルダーケース トラボーオプションKDS
4,398税込4,838
1個
19日以内出荷
トラボーオプション
仕様トラボー2用ショルダーケーストラスコ品番688-4483