特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチクランプS KDSマルチクランプSKDS
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。
デジタル身長計 KDSデジタル身長計KDS
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。
用途身長と体重の測定に。トラスコ品番805-0895
電子整準リアルグリーン93N KDS電子整準リアルグリーン93NKDS
199,800税込219,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
DSL-93RGNトラッキングベースセット KDSDSL-93RGNトラッキングベースセットKDS
259,800税込285,780
1セット
翌々日出荷
自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6244
DSL-901RGNトラッキングベースセット KDSDSL-901RGNトラッキングベースセットKDS
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6246
ミントグリーンレーザー 本体のみ KDSミントグリーンレーザー 本体のみKDS
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
ミントグリーンレーザー 受光器三脚付 KDSミントグリーンレーザー 受光器三脚付KDS
92,980税込102,278
1セット
当日出荷から翌日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
デジタル身長・体重計DST-210S用 外部表示ユニット KDSデジタル身長・体重計DST-210S用 外部表示ユニットKDS
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
離れた場所から測定結果を確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。BMI、標準体重表示に切替可能です。
用途離れた場所で測定結果を表示。プライバシー保護に。トラスコ品番146-8563
CT-S280ケーブル KDSCT-S280ケーブルKDS
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
サーマルプリンターCT-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。T-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。
用途サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。トラスコ品番336-0095
自動レベルRXシリーズ三脚付 KDS自動レベルRXシリーズ三脚付KDS
38,980税込42,878
1式
3日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
用途水平レベル出し作業に
ドラゴングリップ KDSドラゴングリップKDS
429税込472
1丁
当日出荷
握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル身長計用カーソル KDSデジタル身長計用カーソルKDS
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。
用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。トラスコ品番568-5916
デジタル身長体重計用カーソル KDSデジタル身長体重計用カーソルKDS
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
デジタル身長体重計(DST-210S)・デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。身長体重計DST-210Sに付属のカーソル(色:ホワイト)です。
用途デジタル身長体重計のカーソル交換用。トラスコ品番202-9340
ホールドスイッチ(ホルダー付) KDSホールドスイッチ(ホルダー付)KDS
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
DSN-70・DSN-90・DST-210Sで表示された測定値をホールドできるスイッチです。
用途DSN-70、DSN-90、DST-210Sでの測定値表示一時保持用に。トラスコ品番128-0478
MBC-LP替パッド KDSMBC-LP替パッドKDS
399税込439
1個
翌々日出荷
メタルバークランプLP用取替えパッド
トラスコ品番557-5111
LTB-3H用充電器 KDSLTB-3H用充電器KDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番266-8881
トラッキングベースセット KDSトラッキングベースセットKDS
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
アーム オプション KDSアーム オプションKDS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮マルチロッド専用オプション
マルチクランプ用オプションパーツ KDSマルチクランプ用オプションパーツKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
マルチクランプ専用オプション
用途機器の取り付けに
カッターホルダーTPH KDSカッターホルダーTPHKDS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
L型カッター本体と替刃10枚入りが差し込めます。糸は剛性のある1680デニールポリエステルオックスです。引っかかりなく差し込める背板付きです。
用途カッターと替刃入れに。トラスコ品番324-1671
GGRステン厚爪 KDSGGRステン厚爪KDS
4,498税込4,948
1個
当日出荷
サビに強いステンレステープとステンレスばねを採用しています。厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。トラスコ品番195-3236RoHS指令(10物質対応)対応
プロネクスト KDSプロネクストKDS
27,980税込30,778
1個(24個)
当日出荷から3日以内出荷
爪を保護するプロテクションケースです。握りやすい新エルゴノミックケース採用しています。爪にかかる力を4本の鋲に分散させることによって、爪飛びを少なくした4点鋲です。
用途様々な現場での測定作業に。
プロネクストライト25巾5.5mブラック KDSプロネクストライト25巾5.5mブラックKDS
889税込978
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番397-8087材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×73×43目盛仕様メートル目盛余白先端部:なし水平保持(m)2.4RoHS指令(10物質対応)対応表記目盛:表:メートル、裏:表記なし
デジタルノギス 300N 中国語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 300N 中国語版校正証明書付KDS
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8874-01-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 200N 中国語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 200N 中国語版校正証明書付KDS
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):19●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1727材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8873-99-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 150N 中国語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 150N 中国語版校正証明書付KDS
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1726材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8872-60-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 英語版校正証明書付 KDSデジタルノギス 英語版校正証明書付KDS
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ATL-96RGトラッキングベースセット KDSATL-96RGトラッキングベースセットKDS
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40
伸縮マルチロッド用三脚 KDS伸縮マルチロッド用三脚KDS
8,198税込9,018
1個
当日出荷
伸縮マルチロッド専用オプション
用途伸縮マルチロッドをつっぱらずに立てたい時にトラスコ品番246-5703材質本体:スチール厚さ(mm)105品名三脚長さ(m)460縦(mm)460横(mm)185
”ドラゴングリップ” オートロック KDS”ドラゴングリップ” オートロックKDS
419税込461
1丁
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0671材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
マイクロシリンジポンプ KDSマイクロシリンジポンプKDS
519,800税込571,780
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。 ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。 振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。 縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。 複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%
マイクロシリンジポンプ KDSマイクロシリンジポンプKDS
419,800税込461,780
1個
40日以内出荷
シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL
ドラゴングリップH KDSドラゴングリップHKDS
589税込648
1丁
当日出荷
ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番204-6450全長(mm)195材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)148刃長(mm)125刃厚(mm)0.7アズワン品番64-3669-40適合替刃HB-10BH,HB-10H
ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) KDSドラゴングリップネジ(鋭黒刃)KDS
449税込494
1丁
当日出荷
ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6390全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)80刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-39適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
フロアレーザー KDSフロアレーザーKDS
32,980税込36,278
1台
当日出荷
90°と45°のラインを照射できます 下方向にレーザーを照射します
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして。壁のタイル貼りのガイドラインとして。トラスコ品番166-6629アズワン品番64-8523-84
傾斜調整ベース KDS傾斜調整ベースKDS
10,980税込12,078
1個
当日出荷
三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
ドラゴングリップオート KDSドラゴングリップオートKDS
419税込461
1丁
当日出荷
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
伸縮マルチロッド用オプション アーム KDS伸縮マルチロッド用オプション アームKDS
6,698税込7,368
1個
当日出荷
伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
伸縮マルチロッド KDS伸縮マルチロッドKDS
24,980税込27,478
1箱(2個)
当日出荷
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
RX垂球 PLB-1 KDSRX垂球 PLB-1KDS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用垂球