「カッターナイフ 厚刃」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。 トラスコ品番363-0877 適合機種SA-15 材質ケース:PP樹脂、刃:スチール 全長(mm)130 タイプ折れ線なし 入数(枚)パック:10 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.6
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷

内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。L刃(0.5mm厚)も使用可能です。本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。握りやすさを重視したボディです。
用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。 トラスコ品番363-0878 材質本体:ABS樹脂、刃:スチール 全長(mm)185 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.6 適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS
1丁
799 税込879
欠品中

サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。
用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。 トラスコ品番197-3197 全長(mm)130 材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂 質量(g)82 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-24
1パック(10枚)
589 税込648
当日出荷

ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。 トラスコ品番363-0879 材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 タイプオートロック式 刃長(mm)105 刃厚(mm)0.5 適合替刃HK-5H
1丁
519 税込571
当日出荷

オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番203-6394 全長(mm)165 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-38 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
449 税込494
当日出荷

オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。 トラスコ品番256-7161 材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 タイプオートロック式 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
399 税込439
当日出荷

右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。 トラスコ品番149-8104 全長(mm)138 質量(g)19 刃長(mm)80 刃厚(mm)0.38 適合替刃SB-5BS
1個
389 税込428
当日出荷

ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番204-6450 全長(mm)195 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)148 刃長(mm)125 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-3669-40 適合替刃HB-10BH,HB-10H
1丁
589 税込648
当日出荷

ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。 トラスコ品番256-7162 材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 ブラック タイプねじロック式 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH 折りたたみ寸法(mm)全長180 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
399 税込439
当日出荷

右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。 トラスコ品番149-8105 全長(mm)110 質量(g)18 刃長(mm)80 刃厚(mm)0.38
1パック(5枚)
229 税込252
当日出荷

切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適 トラスコ品番194-9030 全長(mm)130 黒(鋭刃) 質量(g)216 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 材質(刃)スチール アズワン品番64-3669-25
1パック(30枚)
499 税込549
当日出荷

刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃 全長(mm)130 材質/仕上ケース:PP樹脂 刃厚(mm)0.5 材質(刃)スチール
1パック(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番203-6390 全長(mm)165 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)80 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-39 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
449 税込494
翌日出荷

オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番240-0671 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス 全長(mm)165 タイプオートロック式 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
419 税込461
翌日出荷

エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番137-3627 全長(mm)165 材質/仕上本体:ABS樹脂 黄色 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 材質(刃)スチール 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
419 税込461
翌日出荷

ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番240-0672 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス 全長(mm)165 タイプねじロック式 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
419 税込461
翌々日出荷

関連カテゴリ