平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能
トラスコ品番245-7089
材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)55
全長(mm)70
質量(g)196
品名マルチクランプS
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50
深さ(mm)(ふところ)48.6
最大口開き(mm)50
締付力(kg)150
締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード