絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,295件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7106-99
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10%

    KEMET
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-51
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入

    KEMET
    41,980税込46,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-42
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-94
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入

    KEMET
    40,980税込45,078
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-84
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 336個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 336個入

    KEMET
    61,980税込68,178
    1袋(336個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-86
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 2個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入

    KEMET
    53,980税込59,378
    1袋(128個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-13
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 216個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 216個入

    KEMET
    75,980税込83,578
    1袋(216個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6950-93
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 1200個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 1200個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6952-27
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入

    KEMET
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6952-34
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入

    KEMET
    47,980税込52,778
    1袋(176個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 1袋 84個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 1袋 84個入

    KEMET
    51,980税込57,178
    1袋(84個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-90
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 5.6nF 5% 1袋 900個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 5.6nF 5% 1袋 900個入

    KEMET
    39,980税込43,978
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:5.6nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-71
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 5.6nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 5.6nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:5.6nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-19
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 47nF 5% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 47nF 5% 1袋 300個入

    KEMET
    29,980税込32,978
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:47nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 39nF 5% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 39nF 5% 1袋 300個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.039 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:39nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-13
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.9nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0039 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:3.9nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:27nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 350個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:27nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-54
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1袋 350個入

    KEMET
    29,980税込32,978
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.022 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-83
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.7nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.7nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-77
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.7nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.7nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-31
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.2nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.2nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-96
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.2nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.2nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0022 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-97
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    64,980税込71,478
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.001 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-51
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-90
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 18nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 18nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    39,980税込43,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:18nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-51
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 18nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 18nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.018 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:18nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-18
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0018 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-74
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-93
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.2nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.2nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0012 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:1.2nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-76
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.2nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.2nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.2nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-94
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 1800個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 1800個入

    KEMET
    74,980税込82,478
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-56