カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SAMTEC(340)
  • PROST's(32)
  • エスコ(13)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • brother(ブラザー)(8)
  • StarTech.com(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • データシステム(5)
  • グリーンフィールド(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • マイゾックス(4)
  • 光洋化学(4)
  • マックス(4)
  • カンペハピオ(3)
  • 寺岡製作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • まつうら工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「つや消し テープ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,T491A106M010AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,T491A106M010ATKEMET
679税込747
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●テクノロジー: 二酸化マンガン●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 3216-18●等価直列抵抗: 3.8Ω●リード間隔: 1.2mm●許容差: ±20%●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.5mm●寸法: 3.2×1.6×1.5mm●シリーズ: T491●動作温度 Max: +125℃●許容差(プラス): +20%●今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,T491A475K020AT KEMETKemet タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,T491A475K020ATKEMET
949税込1,044
1袋(25個)
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016ATKEMET
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035ATKEMET
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = 6310等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 10個入KEMET
599税込659
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、6.8 nF と 50 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6968-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 10個入KEMET
529税込582
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、4.7 nF と 100 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-17
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入KEMET
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 15 nF と 100 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 10個入KEMET
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 10 nF 及び 50 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6968-96
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら