EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード