1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7118-66
1箱(500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

関連カテゴリ