25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 29mm長さ = 29mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,110 税込1,221
7日以内出荷

仕様●静電容量:220μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7100-06
1袋(5個)
66,980 税込73,678
欠品中

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7026-05
1袋(2個)
769 税込846
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ。KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 220μF、電圧 = 16V dc、実装タイプ = 表面実装、パッケージ/ケース = D、等価直列抵抗 = 900mΩ、許容差 = ±10%、長さ = 7.3mm、奥行き = 4.3mm、高さ = 2.8mm、寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm、シリーズ = T491、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 。高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000h アズワン品番65-7109-53
1セット(250個)
74,980 税込82,478
欠品中

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 220 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 220 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mA アズワン品番65-7109-54
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 220μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 40mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷




R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7092-81
1袋(9000個)
379,800 税込417,780
欠品中

仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7088-60
1袋(25個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7092-42
1袋(1800個)
67,980 税込74,778
欠品中

仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●誘電正接:1.5% アズワン品番65-7088-48
1袋(10個)
869 税込956
6日以内出荷

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7138-92
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7089-81
1袋(1800個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30許容差(マイナス) = -20%AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.9 x 5 x 1.5mm自動車規格 = AEC-Q200mm奥行き = 5mm高さ = 1.5mmシリーズ = X FT-CAP動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スタッドマウントテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 98.5mm高さ = 98.5mm長さ = 98.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 10mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66.6 (Dia.) x 106 mm, 66.6 x 109.2 mm高さ = 106 mm, 109.2 mm長さ = 109.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/100V dc/Irリップル電流 = 19.3A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

関連カテゴリ