324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T494電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 6%T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
730 税込803
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6919-91
1袋(5個)
829 税込912
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、90 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7103-32
1セット(5個)
899 税込989
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470nF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 14Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ。アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 33μF、電圧 = 10V dc、実装タイプ = スルーホール、等価直列抵抗 = 2.1Ω、許容差 = ±10%、長さ = 12.04mm、寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mm、シリーズ = T110、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(75個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 19.96mm寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 4%タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±10%長さ = 17.42mm寸法 = 7.34 (Dia.) x 17.42mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 19.96mm寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃直径 = 8.92mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.3Ω許容差 = ±10%長さ = 12.04mm寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(75個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 10mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 4mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃直径 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 800mΩリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 18.8mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 18.8mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 15.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1.6Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 15.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 9.6mm寸法 = 5 (Dia.) x 9.6mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 14mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 14mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 8.9mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 8.9mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 18.8mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 18.8mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1.3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 14mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 14mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1.3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 15.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mmシリーズ = T356電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.4mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 11.4mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 3.2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 8Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 8.6mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 8.6mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 0.5μA% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T541_COTS●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7109-17
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T543_COTS●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10% アズワン品番65-7040-28
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:10mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7169-29
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

KEMETElectronicsの15uFタンタル静電容量は、200℃の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200℃で加速されたエージングは100%安定状態です静電容量許容差は10%ですその高さは最大3.1mmです漏洩電流:5300nA
仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7030-32
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7041-28
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7040-49
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.1Ωリードピッチ = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356電解質の種類 = ソリッド直径 = 6mmT356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7047-27
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET Electronics の 10 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です その高さは最大 3.1mm です 漏洩電流: 5000 nA
仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7033-63
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷