KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度
仕様●インダクタンス:80 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:55mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7035-87
1箱(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 2.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:2.8μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番65-7073-34
1箱(80個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番65-7073-01
1箱(80個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番65-7076-42
1箱(80個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 4.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高い
仕様●静電容量:4.8μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番65-7074-39
1箱(80個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:7.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7126-13
1箱(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7134-79
1箱(100個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:3.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:14mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7138-90
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7122-87
1箱(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-7118-66
1箱(500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7117-15
1箱(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)
仕様●インダクタンス:0.6 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7136-96
1箱(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KEMETSHOコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃→+70℃(Sho-303:-25℃→+75℃、SHE-402およびSHE-501:-25℃→+80℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
仕様●インダクタンス:17.5 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:105mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:3.4 x 6.2 x 6.2mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●奥行き:3.4mm
アズワン品番65-7133-40
1箱(1000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:3.2 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:22mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7134-41
1箱(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番65-7071-35
1箱(88個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 22 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ
アズワン品番65-7071-99
1箱(48個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード