C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様静電容量 = 16μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 40 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
仕様静電容量 = 5μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様静電容量 = 40μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 121mm寸法 = 50 (Dia.) x 121mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様静電容量 = 3μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 25 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様静電容量 = 18μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 58mm寸法 = 25 Dia. x 58mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストン動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
関連キーワード