22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7074-32
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 2740 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7075-96
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7081-43
1袋(4個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。1050 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1050μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7075-50
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 600 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:600μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7075-60
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7075-52
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 700 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:700μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7075-97
1袋(4個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。860 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:860μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7084-46
1袋(2個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。4000 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U アズワン品番65-7075-61
1袋(2個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°。C274 ACFシリーズ。KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、AC モータ用途に。特長と利点。自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用。
仕様●静電容量:3μF●電圧:470V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●許容差:±5%●シリーズ:C27●高さ:57mm●寸法:25 (Dia.) x 57mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ねじ取り付け●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6954-95
1袋(162個)
159,800 税込175,780
欠品中

EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
欠品中


仕様静電容量 = 16μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 40 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷