「プラネジ」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 6000μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL)用途. 地上電源装置、無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 75mm高さ = 75mm長さ = 75mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/500V dc/Ir極性あり = 極性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51.6 x 106.5mm長さ = 106.5mm高さ = 106.5mm直径 = 51.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200誘電体材料ファミリ = アルミ電解IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36.6 x 76.5mm長さ = 76.5mm高さ = 76.5mm直径 = 36.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200誘電体材料ファミリ = アルミ電解IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51.6 x 77.5mm長さ = 77.5mm高さ = 77.5mm直径 = 51.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200寿命 = 12000 h @ +85 ℃/450V dc/IrIEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 385V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 76.6 x 149.2mm長さ = 149.2mm高さ = 149.2mm直径 = 76.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200誘電体材料ファミリ = アルミ電解IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 2740 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7075-96
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7081-43
1袋(4個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7074-32
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。1050 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1050μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7075-50
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 600 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:600μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7075-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7075-52
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 700 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:700μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7075-97
1袋(4個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。860 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:860μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7084-46
1袋(2個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。4000 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番65-7075-61
1袋(2個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7099-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7094-14
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 95.5mm高さ = 98.5mm長さ = 95.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66.6 (Dia.) x 106 mm, 66.6 x 109.2 mm高さ = 106 mm, 109.2 mm長さ = 109.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/100V dc/Irリップル電流 = 19.3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7096-42
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7103-30
1袋(5個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1000μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7102-48
1袋(5個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7101-18
1袋(5個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7096-45
1袋(4個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7095-15
1袋(5個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:450μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7093-42
1袋(4個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:320μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7107-33
1袋(5個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7098-80
1袋(5個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7093-62
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7025-60
1袋(4個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7098-27
1袋(5個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7103-08
1袋(4個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7102-51
1袋(5個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7094-95
1袋(5個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ