KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品KEMET5日以内出荷
FYシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FYシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接実装ができるように特別に設計されたスルーホール実装タイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 FYシリーズスーパーコンデンサ(EDLC)は、高エネルギーの蓄電用途が想定されています. 特長. メンテナンスフリー 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ わずか数秒で急速充電及び放電 オープン故障モード - 短絡がありません。 液漏れに対する高い信頼性. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 テスト装置 産業用制御
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 28.5mm高さ = 11mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 11mmリード間隔 = 10.16mm等価直列抵抗 = 20Ωシリーズ = Supercap FY許容差 = -20 → +80%製品直径 = 28.5mmRoHS指令(10物質対応)対応