カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • RS PRO(23)
  • KOA(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • VISHAY(22)
  • YAGEO(15)
  • BOURNS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SCHAFFNER(7)
  • TDK(4)
  • 釜屋電機(4)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • アムトランス(2)
  • 日本ケミコン(1)
  • EPCOS(1)
  • ROHM(1)
  • SUSUMU(1)
  • NOVA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗 470k」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100 KEMETKemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100KEMET
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,A,T491A474K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,470nF,35V dc,A,T491A474K035ATKEMET
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470nF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,470nF,25V dc,A,T491A474K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,470nF,25V dc,A,T491A474K025ATKEMET
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470nF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 14Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-43,T510X477K006ATE030 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-43,T510X477K006ATE030KEMET
319,800税込351,780
1セット(500個)
7日以内出荷
T510シリーズ. KEMET T510シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流に対する耐性が要求される要求の厳しい用途向けに設計されています。T510シリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、KEMET製の業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、複数アノードの使用や、遮蔽前の高ストレス、低インピーダンス電気調整の実行で達成されます。耐高サージ電流 高いリプル電流性能 低ESR RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 30mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T510電解質の種類 = ソリッド許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら