仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm奥行き = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750誘電正接 = 12%KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750許容差(マイナス) = -20%KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
欠品中
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750等価直列抵抗 = 40mΩKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥410
税込¥451
翌々日出荷
仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm奥行き = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750リップル電流 = 4.9AKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750寿命 = 2000hKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
関連キーワード