69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 140 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

1袋(1000個)
61,980 税込68,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
翌々日出荷

仕様静電容量 = 68nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様静電容量 = 150nF電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PETフィルム長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
翌々日出荷

仕様静電容量 = 15nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(マイナス) = -5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
5日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = Y2長さ = 13.5mm奥行き = 5.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 13.5 x 5.1 x 10.5mmリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
849 税込934
5日以内出荷


仕様静電容量 = 10nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
5日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,70
仕様●静電容量:47nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47 X1●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7198-23
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7193-12
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリー
仕様●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7088-65
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 自己回復特性
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 8.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm アズワン品番65-7158-73
1袋(1800個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 1.0 μF リード間隔: 22.5 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト 4,250 dc 自己回復特性
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 16.5mm高さ = 32mm寸法 = 41 x 16.5 x 32mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中

PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 5mm寸法 = 13 x 5 x 5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
取扱い終了

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 440 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 25mm高さ = 18mm寸法 = 32 x 18 x 18mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,700 V ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47 X1自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X1長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 2.2 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 2,700 dc 1,700 ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47 X2自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

R41は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスY2 X1 定格電圧: 300 ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.001 1 μF リード間隔: 10 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 5,000 dc 2,500 ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 300 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R41自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。熱硬化性樹脂で覆われています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

R79シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性の熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 160 → 630 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 0.22 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 70 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R79リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

R79シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性の熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 160 → 630 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 0.22 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R79リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 7.2 x 6 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

R71は、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧範囲: 420 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.01 → 22 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±10%、±20%、±5% 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R71リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(350個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

R71は、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧範囲: 420 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.01 → 22 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±10%、±20%、±5% 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R71リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールのパッケージング-2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7088-28
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷