9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1.5mF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7360-20等価直列抵抗 = 55mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 1.9mm寸法 = 7.3 x 6 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷


KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサと異なり、KO-CAPは、非常に長期間の動作寿命と高リップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530シリーズは、KO-CAPファミリで最も広範囲の電圧、静電容量、ケースサイズオプションを備え、最大48ボルトのDC電圧レール向けの汎用DC用途に適しています。5 mΩまで下がるESR値 幅広い温度範囲で安定している静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 40mΩリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
769 税込846
7日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド漏れ電流 = 29.6 μA℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド漏れ電流 = 330 μA℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = F161許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 3mm寸法 = 7.3 x 6 x 3mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃パッケージ/ケース = 2824AEC-Q200認定. KEMET F161シリーズポリエステルフィルムコンデンサ. KEMETのF161シリーズのポリエステルフィルムコンデンサは、安定性が高い汎用コンデンサです。これらのポリエステルフィルムコンデンサは、UL94 V-0自消性素材を用いて作られています。. 特長と利点:. 標準EIAケースサイズを用意. 耐候性カテゴリ: 55/125/56. 動作温度範囲: -55℃ → +25℃. さまざまな静電容量のオプションを用意. 製品の用途:. これらのフィルムコンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、車載用途に使用できます。主な用途は、信号のカップリングとバイパスです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷