190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 140 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷


R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:82nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7086-10
1袋(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6940-47
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.82 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:820nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-74
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

KEMETR75シリーズ0.68メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-88
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.82 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:820nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6959-55
1セット(288個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.0082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:8.2nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-87
1袋(1800個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 5.6 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6951-29
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6959-74
1セット(288個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.018 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:18nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-09
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.012 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:12nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-85
1袋(1800個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:680nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-81
1袋(300個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6951-55
1袋(490個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-57
1袋(10個)
739 税込813
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6957-09
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.56 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:560nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6951-17
1セット(84個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-16
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-42
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6960-11
1袋(900個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-12
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-56
1袋(2個)
619 税込681
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.068 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:68nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-91
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6956-14
1セット(60個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-81
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-47
1セット(112個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-72
1袋(900個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-67
1袋(500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:15μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-18
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6956-29
1袋(250個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.82 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:820nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6956-62
1個
1,598 税込1,758
欠品中

KEMET R75 シリーズ 0.082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6956-80
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.56 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:560nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6950-62
1セット(128個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:27nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6958-48
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷