54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス:3.9 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7133-08
1箱(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)
仕様●インダクタンス:0.6 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7136-96
1箱(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:2.0 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:15.5mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7116-83
1箱(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:24μF●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7067-26
1箱(30個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:20μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7082-06
1箱(36個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:12μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7076-56
1箱(64個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-27
1箱(192個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7074-74
1箱(88個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7073-01
1箱(80個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 6 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル
仕様●静電容量:6μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-54
1箱(60個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 1.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:1.8μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7075-72
1箱(168個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7071-50
1箱(64個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7071-35
1箱(88個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1箱(192個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:35μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7073-08
1箱(30個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:30μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7084-94
1箱(36個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:15μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7070-65
1箱(58個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 7.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:7.5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7101-67
1箱(132個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

1箱(168個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

1箱(132個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 2.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:2.8μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7073-34
1箱(80個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7074-43
1箱(132個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

1箱(192個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 3.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高い
仕様●静電容量:3.5μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7075-04
1箱(88個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 1 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高いコ
仕様●静電容量:1μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7075-77
1箱(192個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1箱(48個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

1箱(168個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 22 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7071-99
1箱(48個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:8μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7070-66
1箱(72個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 5.6 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:5.6μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-41
1箱(192個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 45 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:45μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7074-66
1箱(48個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

1箱(88個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル
仕様●静電容量:3μF●電圧:1.5kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7074-83
1箱(88個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1箱(168個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 7.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:7.5μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-69
1箱(60個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7076-42
1箱(80個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 4.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高い
仕様●静電容量:4.8μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7074-39
1箱(80個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1箱(48個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

KEMET C4AQ シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQ アズワン品番65-7071-63
1箱(192個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

1箱(72個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷