3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 8.5 x 16mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ENEC、UL、cUL. P295シリーズ金属化紙. P295シリーズは、積層金属化紙製で、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮 含浸絶縁体により、イオン化に対する優れた耐性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命. 主な用途には、最大4,000 V ac (60秒間)の電圧テストが要求される、二重絶縁又は強化絶縁用途のブリッジ用安全コンデンサなどがあります。 P295シリーズコンデンサは、このテスト中、そのままにしておいてかまいません。
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 500V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 16mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 16 x 8.5mmリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷