「袋 100」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7035-74
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7050-31
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高
仕様●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7205-39
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.25 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7168-87
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7049-29
1袋(200個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6955-86
1袋(2個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6958-02
1袋(1800個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6957-80
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6951-40
1袋(300個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7037-41
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサ。KEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X8R●許容差:±5%●寸法:7.11 x 4.07 x 9.14mm●長さ:7.11mm●奥行き:4.07mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●末端仕様:ラジアル
アズワン品番65-6970-84
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
アズワン品番65-7171-63
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6958-41
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6954-73
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮しますC0Gは高電圧が優先される誘電体です設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または車内で、信頼性の高いコンデンサですミッションクリティカル/セーフティクリティカルな車載用途での性能回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています車載グレード製品向けに設立されました潜在的に過酷な環境条件の認識。KEMET車載グレードシリーズコンデンサが最適です要件の厳しい車載電子部品評議会のAEC-Q200認定要件。
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7047-05
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6957-08
1袋(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6957-09
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6952-16
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6926-99
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:100μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:44mm●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1mm
アズワン品番65-7088-83
1袋(252個)
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:T545●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7167-47
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7047-24
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6919-55
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
KEMET 0603高温。KEMET C0603シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電体系を搭載しています。その静電容量、ケースサイズの中で業界をリードする性能を発揮し、極端な温度でも静電容量の安定性を発揮します。特長と利点: 無鉛、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●抑制クラス:Class II
アズワン品番65-6916-92
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7117-92
1袋(1000個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
KEMETのU2J誘電体を使用したフレキシブル終端(FT-CAP)積層セラミックコンデンサには、KEMETの標準的な終端素材を統合した独自のフレキシブル終端システムが組み込まれています。端子の強度、はんだ付け性、電気的性能を維持しつつ、しなやかさを確保することを目的として、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリアの層間に、導電性の銀
仕様●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.3 x 1.6 x 0.9mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7108-14
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7158-67
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7019-65
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
KEMET 1210 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 0.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:0.9mm●シリーズ:U2J C●抑制クラス:Class 1
アズワン品番65-6974-82
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
KEMET ESD 0603 X7R誘電体コンデンサ。KEMET ESD X7R車載グレードのコンデンサは、静電放電(ESD)によってコンデンサや回路が損傷する可能性のある多様な用途に適しています。これらのコンデンサは、人体モデル(HBM) AEC Q200-002のESD認定を取得しています。これらの積層セラミックコンデンサは温度安定性があり、最大動作温度は125℃です。静電容量の範囲
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:ESD Rated●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6968-92
1袋(50個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7087-69
1袋(1800個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7093-64
1袋(300個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様●静電容量:100nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:32 x 14 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7027-51
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7147-32
1袋(300個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7147-33
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7088-92
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7106-98
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールのパッケージング-2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7088-28
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6914-28
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:8.8mm
アズワン品番65-6918-91
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ