KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは25mmです
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6992-01
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは17mmです
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番65-6992-02
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは28mmです
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6996-50
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 37 mm です
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6990-72
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 20 mm です
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6991-34
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 13.5 mm です
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番65-6989-88
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 22 mm です
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6989-34
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 22 mm です
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番65-6996-53
1箱(300個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 20 mm です
仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:12mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6990-50
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 19 mm です
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番65-6996-52
1箱(510個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 16 mm です
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6998-79
1袋(10個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 14.5 mm です
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6990-51
1箱(663個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 29 mm です
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番65-6990-24
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
KEMET Electronics の 0.56 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に密封されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 18.5mm です
仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6991-14
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
KEMETElectronicsの0.68uFポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に密封されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは20mmです
仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6995-09
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード