仕様アルミ電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30誘電体材料ファミリ = アルミ電解AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40リーク電流 = 6 mAねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 6000μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード