37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750許容差(マイナス) = -20%KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
欠品中

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750等価直列抵抗 = 40mΩKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
410 税込451
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750寿命 = 2000hKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm奥行き = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750誘電正接 = 12%KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷

仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm奥行き = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750リップル電流 = 4.9AKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
翌々日出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、63 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 82 uF の静電容量範囲を備え、最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、000 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 82 uF 定格電圧: 63 V リプル電流: 2、000 mA 寸法: 8 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mA アズワン品番65-7103-50
1セット(2個)
989 税込1,088
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms アズワン品番65-7108-04
1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mA アズワン品番65-7103-49
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 47 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 47 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mA アズワン品番65-7106-92
1セット(250個)
61,980 税込68,178
欠品中

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mA アズワン品番65-7106-34
1セット(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:80 V dc, 92V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:1600mA アズワン品番65-7103-51
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mA アズワン品番65-7106-33
1セット(5個)
669 税込736
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA アズワン品番65-7018-67
1セット(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA アズワン品番65-7082-71
1セット(2個)
909 税込1,000
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mm アズワン品番65-7102-75
1セット(250個)
62,980 税込69,278
欠品中

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mA アズワン品番65-7106-10
1セット(5個)
839 税込923
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 330 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 330 uF 定格電圧: 25 V 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7107-14
1セット(500個)
32,980 税込36,278
欠品中

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、35 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧 35 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7107-73
1セット(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000h アズワン品番65-7109-53
1セット(250個)
74,980 税込82,478
欠品中

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA アズワン品番65-7107-53
1セット(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA アズワン品番65-7106-21
1セット(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mA アズワン品番65-7080-45
1セット(250個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●寿命:2000h アズワン品番65-7108-72
1セット(500個)
23,980 税込26,378
欠品中

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 68 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 68 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms アズワン品番65-7107-54
1セット(10個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mA アズワン品番65-7109-52
1セット(2個)
909 税込1,000
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mA アズワン品番65-7106-71
1セット(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7109-67
1セット(500個)
39,980 税込43,978
欠品中

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 220 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 220 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mA アズワン品番65-7109-54
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA アズワン品番65-7109-68
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7107-72
1セット(250個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10(Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mA アズワン品番65-7107-16
1セット(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms アズワン品番65-7108-02
1セット(500個)
23,980 税込26,378
欠品中

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 56 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 56 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mA アズワン品番65-7107-15
1セット(250個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000h アズワン品番65-7103-01
1セット(250個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7103-10
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲 150 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、500 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 150 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、500 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7102-86
1セット(250個)
61,980 税込68,178
欠品中

関連カテゴリ