カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • LONGMARCH(15)
  • RTG(6)
  • SCC JAPAN(6)
  • ヤマカワ(3)
  • KKS(2)
  • 北海道製鎖(HSK)(2)
  • 日電製鎖(2)
  • ニッサン(1)
  • 三菱製鋼(1)
  • 丸親(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11r22.5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 310 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -10%EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068μ1 テープアンドリールはIEC60286μ2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 μC 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。. コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,1μF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,1μF,±10%

    KEMET
    29,980税込32,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R71リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113