ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ。KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 220μF、電圧 = 16V dc、実装タイプ = 表面実装、パッケージ/ケース = D、等価直列抵抗 = 900mΩ、許容差 = ±10%、長さ = 7.3mm、奥行き = 4.3mm、高さ = 2.8mm、寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm、シリーズ = T491、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 。高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm高さ = 7.7mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 162mA誘電正接 = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃Kemet 1206 Arcshield MLCCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Kemet 1206 Arcshield MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連キーワード