「40v」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:17mΩ
アズワン品番65-7130-67
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 37mm長さ = 37mm高さ = 37mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +15℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG225寿命 = 2000 h @ +150 ℃/IrPEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
5日以内出荷
KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7129-86
1セット(36個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 40 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 26000 h @ +85 ℃/40V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALP20寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/IrALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 2.4 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。特長. @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リップル電流 = 14.2A寿命: 最長20,000 h
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 15000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = はんだラグテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 45mm高さ = 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Irリップル電流 = 4.23 A @ 100Hz%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 50 V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 3.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.1mm寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.1mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 7.3mm奥行き = 6.1mm高さ = 4.3mm寸法 = 7.3 x 6.1 x 4.3mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = F161許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 3mm寸法 = 7.3 x 6 x 3mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃パッケージ/ケース = 2824AEC-Q200認定. KEMET F161シリーズポリエステルフィルムコンデンサ. KEMETのF161シリーズのポリエステルフィルムコンデンサは、安定性が高い汎用コンデンサです。これらのポリエステルフィルムコンデンサは、UL94 V-0自消性素材を用いて作られています。. 特長と利点:. 標準EIAケースサイズを用意. 耐候性カテゴリ: 55/125/56. 動作温度範囲: -55℃ → +25℃. さまざまな静電容量のオプションを用意. 製品の用途:. これらのフィルムコンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、車載用途に使用できます。主な用途は、信号のカップリングとバイパスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 7.2mm高さ = 13mm寸法 = 7.2 x 13 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 9.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃アプリケーション = 自動車, ブロッキング、カップリング、デカップリング、発振器回路、タイミングKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 5 x 10 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 4mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26mm奥行き = 9mm高さ = 18.5mm寸法 = 9 x 18.5 x 26mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃誘電体材料ファミリ = ポリプロピレンフィルムMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 8.5 x 17 x 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.8mmKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエチレンテレフタレートポリエステル(PET)KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 7.2 x 6 x 11mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃端子タイプ = ラジアルKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5.5mm高さ = 7mm寸法 = 7.2 x 5.5 x 7mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 4.5 x 10.5 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃アプリケーション = バイパス及び信号カップリングMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-6963-05
1袋(1500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7107-90
1袋(1200個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7092-84
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7090-37
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms
アズワン品番65-7108-02
1セット(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000h
アズワン品番65-7109-53
1セット(250個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms
アズワン品番65-7108-04
1セット(10個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 68 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 68 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms
アズワン品番65-7107-54
1セット(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mA
アズワン品番65-7106-71
1セット(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 220 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 220 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mA
アズワン品番65-7109-54
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ